すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CS-12

品名 : AC100V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番EXM-15HA
設置距離屋外15m以内距離余裕屋外:10倍(150m)
検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式使用赤外線近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム
検知応答時間0.05~0.7秒(ボリュームにて可変)電源AC100V(50/60Hz)
消費電力投光器:2W以下
受光器:2W以下
使用周波数帯426MHz帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
出力10mW以下空中線内蔵型
電波到達距離約100m(見通し距離)検知出力検知時:検知信号送信
連続検知時:くり返し送信
検知表示灯赤色LED(受光器)検知出力時:点灯受光感度表示灯赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯
投光表示灯緑色LED(投光器)投光時:点灯付帯機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー
定期送信機能
使用温度範囲-10℃~+50℃光軸調整範囲水平方向のみ:±90
設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:φ42~φ49)配線接続端子式
サイズ73×67.2×332(H)mm重量投光器:約600g
受光器:約660g
材質樹脂付属品プラグ付きケーブル:2本
ポール取付金具:2個
ポール取付板:2枚
減衰板:1枚
取付用タッピングネジ φ4×20:4本
丸サラ小ネジ M4×20:4本
ナベ小ネジ M4×6:4本
取扱説明書:1部
赤外線センサーの設置距離は15m
赤外線光軸の水平調整°90° (垂直調整は不可)
光軸調整が容易な広い光芒
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。
複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。
高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。
遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。
送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
屋内外用(IP43相当)
販売価格

51,200(税抜)/ 56,320円(税込)

カタログ価格

51,200円(税抜)/56,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA864CS-11 DC12V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)
EA864CS-12 AC100V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)
その他関連
オプションEA864CM-21 : AC100V/DC10-16V 中継機
オプションEA864CM-22 : AC100V/DC10-30V 中継機(屋外用)
関連商品EA864CS-11 : DC12V 高さ制限検知センサー(送信機/1組)
関連商品EA864CT-1 : AC100V/DC10-30V 受信機(フラッシュ・サイレント付)
オプションEA864CM-21A : AC100V/DC10-30V 中継機
ウェブカタログ画像
※画像はEA864CS-11です。
  • ※画像はEA864CS-11です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top