すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CZ-11

品名 : 電波式探し物発見器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

送信可能距離約10m音量70db
表示ランプ赤色LED(動作中点滅)電源送信機:CR2032×1(別売)、受信機:CR2450×1(別売)
サイズ送信機:34×12×84mm、受信機:32×14×72mm重量送信機:18g、受信機:18g
電波を使って探し物を探すことを目的とした機器です。
受信機をキーホルダーや財布等に取り付け、送信機のONボタンを押すと電波を発信し、受信機がその電波受信するとアラーム音と光で探しものがどこにあるか知らせます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

1,500(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/12 05:38現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top