すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA865CD-50

品名 : 50mm [乾式]ダイヤコアドリル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

回転専用、ポリクリックシャンク
用途断熱材入りの複合壁の穴あけに
  モルタル、ブロック、レンガ、瓦、ALC、日本壁、ラス壁、窯業系・金属系サイディングボード,塩ビリブパイプ、FRPM管などの穴あけに
引っ掛かりが少なく安全に穴あけ作業が可能
有効長130mm替シャンクEA822A-6
刃先外径50mm
販売価格

18,200(税抜)/ 20,020円(税込)

カタログ価格

18,200円(税抜)/20,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA865C-50
その他関連
部品EA822A-6 : 50-225mm用 ホールソーシャンク
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  4. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top