すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA896B-16

品名 : AC100V/内φ20-外160mm ポータブルベアリングヒーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番IH025
商品名シマサーム(simatherm)電源AC100V(50/60Hz)
適応ベアリング最大外径160mm適応ベアリング最小内径20mm
適応ベアリング重量10kg設定温度範囲20~180℃
消費電力1kVA機能自動脱磁機能
重量3.5kg
現場作業に最適なポータブルベアリングヒーター
ベアリングを円すい部にのせるだけで、バーにかける必要がありません。
渦巻き電流方式の誘導電磁を採用し、コンパクト、簡単作業、加熱が早い。
加熱時間目安(20~110℃)ベアリングNo.6408(内径40mm):1分38秒、ベアリングNo.6010(内径50mm):1分21秒、ベアリングNo.6215(内径75mm):1分05秒
※使用開始前に総務省への申請が必要な商品です。ご使用にあたり高周波利用設備許可申請書が必要になります。
サイズ340(W)×250(D)×121(H)mm付属品電源ケーブル(2m)、保護手袋、専用バッグ
5段階出力切り替え機能付(さらに各段階ごとに出力半減モード搭載)
PSEマーク適合品
販売価格

425,000(税抜)/ 467,500円(税込)

カタログ価格

425,000円(税抜)/467,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0333ページ

代替品

EA896B-16A
メイン画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top