すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BB-11A

品名 : エンジンブロワ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番EBLK-2600
燃料混合ガソリン 50:1(FC/FD級)排気量25.4cc
タンク容量0.5L最大風速59.1m/s
風量10.9m3/minサイズ330×265×345(H)mm(ノズルを除く)
重量4.1kg付属品元噴管、丸噴管、ソケットレンチ(13×19)
点火方式電子点火(フライホイールマグネット)点火プラグNGK BPM8Y
キャブレタダイヤフラム式
2サイクル
吹き飛ばし専用
連続作業時に便利な固定レバー付。
リコイルの引き力が軽く始動が楽です。
送風反力による本体のブレを抑えた設計
排出ガス自主3次規制適合した「クリーン50」エンジン
販売価格

34,300(税抜)/ 37,730円(税込)

カタログ価格

34,300円(税抜)/37,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 07:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2532ページ

代替品

EA897BB-13A
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2532ページ
  • エスコ便利カタログ2533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top