すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BE

品名 : エンジンブロワ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

吹き飛ばし専用
風速76m/s風量12.5m3/min
燃料混合ガソリン排気量23.9cc
タンク容量0.52Lボディ材質ABS樹脂
サイズ
 ノズル装着時:854×205×335(H)mm
 ノズル未装着時:354×205×335(H)mm
重量3.9kg
付属品ノズル(直噴菅・円すい菅)
       (ノズル長:500㎜)
操作しやすい大型スロットルレバー
エンジン始動が楽にできる、かるがるスタート機能を搭載
クラス最大の吹き飛ばし、クラス最小・最軽量ボディ
販売価格

31,900(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/10 14:13現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top