すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BM-7

品名 : DC36.0V ブロワ(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマキタ型番MUB362DPG2
電動機ブラシレスモータバッテリー18V×2本(リチウムイオン6.0Ah)
最大風量13.4m3/min風速平均:54m/s
最大:65m/s
充電時間約55分連続使用時間約90分~13分
(ダイヤル1~6)
サイズノズル無:205(W)×585(D)×295(H)mm重量4.1kg(バッテリー含む)
付属品バッテリ、充電器、ロングノズル、ショルダーベルト、バッテリカバー
18V×2本=36V!エンジンブロワ(手持ち式)に匹敵する圧倒的風量&風速。
伸縮ノズル[3段階]:使用者の体格に合わせて調整可能。
ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)
トリガ変速スイッチ
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー
防滴・防じん「アプト」:クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
バッテリ残量表示:各バッテリごとに、残容量を3段階のLEDで表示。(3灯×2)
※2つの18Vバッテリのうち、片方のバッテリ残容量がなくなると停止します。
ショルダーベルト取付可能
販売価格

88,400(税抜)/ 97,240円(税込)

カタログ価格

88,400円(税抜)/97,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 21:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897PA-11C
  • 品番

    EA897PA-11C

  • コメント

    変更点:重量、付属品

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top