すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CM-6A

品名 : AC100V/17.0kW ジェットヒーター(50/60Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番KH-17Q
周波数50/60Hz熱出力17kW(50/60Hz)
油タンク容量11L燃焼持続時間約7時間
定格電圧AC100V消費電力(50/60Hz)64W(燃焼時)
サイズ370×590×570(H)mm重量約14.5kg
安全装置対震自動消火、炎監視制御、過熱防止、過負荷保護、停電安全使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼消費量1.78L/h暖房目安木造:約15坪
コンクリート:約20坪
コード長約2m騒音値67dB
注意・灯油以外は絶対に使用しないでください。
・標高の高い所(1000m)以上では空気が薄くなり、着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
サーキュレーター内蔵
スペースを取らないコンパクトサイズ
小スペースでも楽々設置
移動も簡単!便利なハンドル付き
放熱板は直径300mm
ON/OFFサーマルプロテクター付き
販売価格

75,000(税抜)/ 82,500円(税込)

カタログ価格

75,000円(税抜)/82,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 22:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA897CG
  • 品番

    EA897CG

  • コメント

    仕様ご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top