すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CN-3

品名 : AC100V/1200W 丸型パネルヒーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番RPH-1200
消費電力(強)1200W、(弱)600Wサイズ280×320×560(H)mm
安全装置温度過昇防止、転倒OFF
自動温度調整器付
ファンを使わない暖房機なので、音が静かで、お部屋のホコリを巻き上げることがありません。
発熱体を絶縁物であるマイカ(雲母)で挟み込んだ即暖性の高いヒーターを採用
自然対流熱+輻射熱で陽だまりのような暖かさ
電源100Vコード長1.8m
販売価格

21,500(税抜)/ 23,650円(税込)

カタログ価格

21,500円(税抜)/23,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 18:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top