すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CS-2

品名 : 単相100V/1000W 遠赤外線ヒーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーデンソー(DENSO)型番EU-10RS
消費電力1000Wサイズ358×362×897(H)mm
重量6kg電源単相100V
周波数50/60Hz使用温度範囲-10℃~20℃
付属品スタンド、電源コード(5m)、プラグ
床置きタイプ
万が一の転倒時に、自動でスイッチが切れる転倒時自動電源OFFスイッチを装備しています
視認性の高いパイロットランプで消し忘れ防止します
仕様環境に合わせて、「縦置き」「横置き」が選べます
最大15度まで任意の仰角に縦、横置きともに調整可能です
照射部分は左右に微調節が可能です
販売価格

51,500(税抜)/ 56,650円(税込)

カタログ価格

51,500円(税抜)/56,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/15 22:11現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA897CS-1 単相100V/ 700W 遠赤外線ヒーター
EA897CS-2 単相100V/1000W 遠赤外線ヒーター
ウェブカタログ画像
画像はEA897CS-1です
  • 画像はEA897CS-1です
  • 画像はEA897CS-1です
  • 画像はEA897CS-1です
  • 画像はEA897CS-1です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top