すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897E-60A

品名 : 三相200V/400W/φ60cm 工業用換気扇(1速)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源三相200V(50/60Hz)羽根径600mm
最大風量(50/60Hz)110/135m3/min騒音値(50/60Hz)63/65.5dB
サイズ780×780×311(T)mm重量25kg
定格出力0.4kW仕様1速式
販売価格

67,100(税抜)/ 73,810円(税込)

カタログ価格

67,100円(税抜)/73,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 14:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897E-60BA
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top