すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897K-3D

品名 : 単相200V/φ288mm ダクトファン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカースイデン(Suiden)型番SJF-300RS-2
ファン径288mmエアー流量(50/60Hz)50/58m3/分
サイズ390×332×432(H)mm重量12.8kg
ダクトサイズ320mmコード長2.0m
電源単相200V仕様サーマルプロテクト内蔵
付属品ダクトバンド1本
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/17 11:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897K-13A
バリエーション一覧
EA897K-3D 単相200V/φ288mm ダクトファン
EA897K-3E 三相200V/φ288mm ダクトファン
その他関連
オプションEA897K-320 : [φ320mm用] 5m ファン用ダクト
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top