すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TF-11

品名 : 単相200V 移動式クーラー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナカトミ型番MAC-30S
電源単相200V消費電力(50/60Hz)1290/1520W
冷房能力(50/60Hz)3.2/3.5kW
新冷媒(R704C)採用
サイズ520(W)×620(D)×1060(H)mmドレンタンク容量15L
重量62kg付属品伸縮タイプ排熱ダクト
風量は2段階切り替え可能
切タイマー付きで、電源消し忘れを防止できます。
冷房能力は、業務用の3.5kWクラス
伸縮タイプ排熱ダクトを取り付ければ、室内の温度管理も可能です
温度センサー付きで温度調整が可能 無駄な冷房をしません
キャスター付きで移動が可能(簡易エアコンとして)
満水停止装置付きで水漏れの心配がありません
販売価格

194,000(税抜)/ 213,400円(税込)

カタログ価格

194,000円(税抜)/213,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top