すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898B-131

品名 : 160mmx 8T 草刈機用替刃

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番6730141
直径(mm)160山数8
穴径20mm刃厚1.0mm
用途芝草、やわらかい雑草、雑草、牧草
切れ味の良い普及刃。
普通の草から密集した雑草刈りに。
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898B-131A
  • 品番

    EA898B-131A

  • コメント

    ブランド変更(リョービ→京セラ)

バリエーション一覧
EA898B-131A 160mmx 8T 草刈機用替刃
EA898B-132 200mmx 8T 草刈機用替刃
EA898B-133 230mmx 8T 草刈機用替刃
EA898B-133A 230mmx 8T 草刈機用替刃
EA898B-134 255mmx 8T 草刈機用替刃
その他関連
本体EA898RB-1 : AC100V/180W 草刈機(電動)
本体EA898RB-21 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
本体EA898RB-22 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)
ウェブカタログ画像
画像はEA898B-132です
  • 画像はEA898B-132です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top