すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CH-21

品名 : 350mm チェーンソー(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CS33EDTP(35S)
切断能力350mmチェーン形式
  オレゴン91VG/91PX、52E
チェーンオイルタンク容量0.18Lチェーンオイル給油方式自動
排気量32.2mL点火方式電子
点火プラグNGK BPMR-7A燃料タンク容量0.29L
燃料混合ガソリン燃料混合比
  無鉛ガソリン:2サイクル専用オイル
   =25~50:1
サイズ627(W)×255(D)×220(H)mm重量3.4kg
付属品
  両口ボックススパナ(19×13mm)、
  チェーンケース、ガイドバー、
  ソーチェーン、スパイク、丸ヤスリ
コイルスプリング構造で低振動。
低排出ガスのエンジン搭載。
  (陸内協排出ガス3次自主規制適合品)
エンジン始動が楽なかるがるスタート採用。
トップハンドルタイプ。
プライミングポンプ付
ブレーキ付
販売価格

41,800(税抜)/ 45,980円(税込)

カタログ価格

41,800円(税抜)/45,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/09 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CG-3A
  • 品番

    EA898CG-3A

  • コメント

    変更点:メーカー、タンク容量等

その他関連
部品EA898CD-10 : 350mm 替刃[EA898CD-1、旧CH-1、CH-1A用]
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top