すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CM-3

品名 : 350mm/DC36V チェーンソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマキタ型番MUC353DGFR
仕様充電器・バッテリー付有効切断長350mm
オイルタンク容量200mlチェーン形式25AP-76E
バッテリー36V(18V×2/リチウムイオン6.0Ah)(付属)1充電あたりの作業量
(杉角材50×50mm)
約610本
充電時間約55分(2本同時)サイズ215(W)×761(D)×235(H)mm
重量5.3kg電動機DCブラシレスモータ
チェーンスピード0~20m/秒付属品バッテリー×2、充電器、チェーンカバー、チェーンオイル、バッテリカバー、チェーン刃、ガイドバー
高出力+高回転
「アプト」防滴・防じん
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
360°どの位置でもレバーを収納できる工具レスチェーン調整
ワンタッチで電源ON。サッと使えます。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味
販売価格

93,200(税抜)/ 102,520円(税込)

カタログ価格

93,200円(税抜)/102,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/01 08:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CA-26A
  • 品番

    EA898CA-26A

  • コメント

    変更点:重量、サイズ

その他関連
部品EA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top