すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CM-6

品名 : 350mm チェーンソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマキタ型番MUC356DGFR
有効切断長350mmオイルタンク容量200mL
バッテリー36V(18V×2 / リチウムイオン6.0Ah)充電時間約55分充電(2本同時)
サイズ205×612×232(H)mm重量4.8㎏
付属品バッテリー×2個、充電器
外側のロータが回転するから、極めて高トルク。さらに、ロータでチェーンを直接回転するからエンジン式同等の高回転(メーカー比)を実現
切断スピード向上!パワーモード搭載
チェーン形式 25AP仕様で刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。
金属製スパイクバンパ付
優れた重心バランス。 軽い取り回し感
脱落防止ナット
「収納式」オイルタンクキャップ
ワンタッチで電源ON
「アプト」防滴・防じん
販売価格

93,000(税抜)/ 102,300円(税込)

カタログ価格

93,000円(税抜)/102,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898CA-26A
  • 品番

    EA898CA-26A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top