すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898GB-1

品名 : 300mm 植木バリカン(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番FCH14DSL(30)
全長550mmサイズ174(W)×176(H)mm
刈込幅300mm電源14.4V(付属)
ストローク数1100回/分重量1.7kg
連続使用時間約30分充電時間40分
切断径15mm
便利な充電お知らせランプ付
付属品バッテリー、充電器、
ブレードケース
作業範囲が広がるコードレス式
両刃式(三面研磨刃)
熱処理加工
ニッケルコーティング
さびにくいため切れ味が長持ちします
軽量14.4V(1.5Ah)リチウムイオン電池
切断した枝葉から手を守るプロテクタ付。
半透明でブレードを見ながら作業ができます。
ロックオフボタンを押してスイッチを操作しないと作動しない安心設計
※必ずコードレス専用ブレードをご使用ください
販売価格

25,400(税抜)/ 27,940円(税込)

カタログ価格

25,400円(税抜)/27,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898GB-21
  • 品番

    EA898GB-21

  • コメント

    サイズ・バッテリー等が異なります。

その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
部品EA813HE-12 : DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top