すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898KB-1A

品名 : 530mm 芝刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーカーツ型番LM5360KOX
燃料レギュラーガソリン燃料タンク容量1.4L
排気量173m3刈り高さ15・26・37・47・57・67・77mm
(7段調整)
サイズ580(W)×1810(L)×1260(H)mm重量50kg
刈込幅(mm)530材質デッキ:アルミ
走行変速段数2段変速オイル容量0.65L
走行速度低速:0.7m/sec、高速:1.0m/secグラスバッグ容量75L
車輪径8インチ 樹脂ホイール
ブレードブレーキクラッチ付
販売価格

155,000(税抜)/ 170,500円(税込)

カタログ価格

155,000円(税抜)/170,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 11:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898BR-6A
  • 品番

    EA898BR-6A

  • コメント

    充電式/刈込幅230mm

EA898BR-4A
EA898BR-2A
  • 品番

    EA898BR-2A

  • コメント

    手押し式/刈込幅370mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top