すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898R-1

品名 : 2.4mmx 6m ナイロンカッター(草刈機用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番6730627
ナイロンコードφ2.4mm×6m
やわらかい草からキワ刈りに最適
適用草刈機旧EA898RA-1、EA898RC-23C、-25B、-27、-31、
旧-21、-22、-24
適合ナイロンコードEA898R-20~-81
販売価格

5,170(税抜)/ 5,687円(税込)

カタログ価格

5,170円(税抜)/5,687円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898R-2A
  • 品番

    EA898R-2A

  • コメント

    長さが異なります。

バリエーション一覧
EA898R-1 2.4mmx 6m ナイロンカッター(草刈機用)
EA898R-2A 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
その他関連
オプションEA898R-81 : 2.7mmx50m ナイロンカッター用コード(ダイヤ型)
本体EA898RC-28 : φ255mm 草刈機(エンジン付)
本体EA898RC-25A : φ230mm 草刈機(エンジン付)
本体EA898RC-26A : φ230mm 草刈機(エンジン付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top