すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RB-11

品名 : AC100V/560W 草刈機(電動)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番AKS-6000
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ230mm
全長1780mm重量5.2kg
回転数7,800rpm電源AC100V・560W
付属品刈刃カバー、飛散保護カバー、保護めがね、肩掛バンド、(+)ビットソケット、六角棒レンチ、チップソー(36山)、10m延長コード
排気量22mlのエンジン式刈払機と同等のパワーで作業できます。
販売価格

30,600(税抜)/ 33,660円(税込)

カタログ価格

30,600円(税抜)/33,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 16:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898RB-31
  • 品番

    EA898RB-31

  • コメント

    充電式(36Vバッテリー仕様)

その他関連
オプションEA898B-133A : 230mmx 8T 草刈機用替刃
オプションEA898B-137A : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-139A : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-143 : 230mmx 58T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898B-145A : 230mmx 36T 超硬チップソー(草刈機用)
オプションEA898R-2A : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top