すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-20A

品名 : 300mm 手押し草刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

燃料混合ガソリン
レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)
燃料タンク容量0.4L
排気量20.6ml連続運転時間30分以内(目安)
点火方式:電子点火
プラグ:チャンピオンRCJ6Y
刈込幅300mm
あんぜんロータ
サイズ1240(L)×550(D)×770(H)mm重量6.6kg
付属品ナイロンカッター(本体2本・付属4本)
保護めがね、スパナ
工具袋、ソケットレンチ
六角棒レンチ(4・5mm)
安定板、飛散防止カバー
ナイロンカッター式
手押しで扱う2輪タイプ、安全ローター付で地面を滑らせて楽に草刈が行えます。
未燃焼ガスの流出を大幅に減少の低燃費
壁際、障害物のある草地で使える
安定板付きあんぜんロータ(ナイロンコード)付
始動が簡単、リコイルの引き力が軽いKスタート
販売価格

59,400(税抜)/ 65,340円(税込)

カタログ価格

59,400円(税抜)/65,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 20:39現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top