すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-25A

品名 : φ230mm 草刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー京セラ型番EKK-2200
燃料混合 50:1
=レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル(FC級/FD級)
燃料タンク容量0.44L
排気量21.2mlキャブレタダイヤフラム(バタフライ)式
点火方式電子点火点火プラグNGK BPMR8Y
刈刃サイズチップソー36枚刃(230mm)サイズ1762(L)×554(W)×432(H)mm
重量4.7㎏付属品刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ、スパナ
両手ハンドル
庭や畑のお手入れに
広い面積や平面の多い所での作業に
排出ガス3次自主規制適合
【両手ハンドルタイプ】
両手でしっかりと、平面の多い所での作業に。
【低燃費】
クリーン50エンジンは未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ。
【安全】
レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構。
【軽量】
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています。
【Kスタート】
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い。
販売価格

30,100(税抜)/ 33,110円(税込)

カタログ価格

30,100円(税抜)/33,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 17:02現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA898RC-23SA φ255mm 草刈機セット(エンジン付)
    EA898RC-25S φ230mm 草刈機セット(エンジン付)
    EA898RC-23A φ255mm 草刈機(エンジン付)
    EA898RC-23B φ255mm 草刈機(エンジン付)
    EA898RC-25 φ230mm 草刈機(エンジン付)
    EA898RC-25A φ230mm 草刈機(エンジン付)
    その他関連
    オプションEA898R-1 : 2.4mmx 6m ナイロンカッター(草刈機用)
    オプションEA898R-2A : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top