すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-26A

品名 : φ230mm 草刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番EKK-2200L
※注意※【お客様組立品】燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量0.44L排気量21.2ml
連続運転時間65分サイズ1762(L)×255(W)×244(H)mm
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火方式電子点火
点火プラグNGK BPMR8Y刈刃サイズφ230mm(チップソー36枚刃)
重量4.5㎏材質樹脂ボディ
付属品刈刃カバー、飛散防止カバー、保護めがね、肩掛バンド、工具袋、ソケットレンチ、六角棒レンチ、スパナ、チップソー
排出ガス3次自主規制適合
傾斜や起伏の多い場所での作業に適したループハンドル仕様
庭や畑のお手入れに
畦草刈りや家周りの雑草刈りに
【低燃費】京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少、燃費が30%以上アップ
【安全】レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構
【軽量】部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
【Kスタート】始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
販売価格

31,800(税抜)/ 34,980円(税込)

カタログ価格

31,800円(税抜)/34,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 13:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA898R-1 : 2.4mmx 6m ナイロンカッター(草刈機用)
オプションEA898R-2A : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top