すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RC-28

品名 : φ255mm 草刈機(エンジン付)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

メーカー京セラ型番EKK-2660
燃料混合ガソリン燃料タンク容量0.44L
排気量25.4ml連続運転時間(目安)60分
付属品刈刃カバー、飛散防止カバー、保護めがね、肩掛バンド、工具袋、ソケットレンチ、六角棒レンチ、スパナ、チップソー刈刃サイズφ255mm
全長1762mm重量4.9kg
3次規制適合
販売価格

45,200(税抜)/ 49,720円(税込)

カタログ価格

45,200円(税抜)/49,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA898RC-77
  • 品番

    EA898RC-77

  • コメント

    メーカー違い、バッテリー仕様

その他関連
オプションEA898R-1 : 2.4mmx 6m ナイロンカッター(草刈機用)
オプションEA898R-2A : 2.4mmx 4m ナイロンカッター(草刈機用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top