すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RM-32

品名 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番MUR181DRF
刈刃サイズφ260mm全長1229~1433mm
重量2.9kg(チップソー、飛散防護カバー、肩掛けバンド除く、バッテリー装着時バッテリー18V(リチウムイオン3.0Ah)
回転数7800rpm連続運転時間(目安)約45分
充電時間22分付属品肩掛けベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード、バッテリー、充電器
庭木・縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式(1本出)
長さ調整可能
ヘッド部角度調整可能
コード自動送出し&カット
販売価格

39,300(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/22 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top