すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AH-35B

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源100V消費電力約180~840W
吸込仕事率約50~340W騒音値約51~57dB
サイズ207×339×203(H)mmコード長5m
重量2.3㎏(本体)
3.8㎏(本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計)
ブラシ水洗い対応
付属品ほうきブラシ、クルッと切替えブラシ吸口、サッとハンドル、
パックフィルター1枚(EA899AH-105)
適合紙パックEA899AH-102~-103・-105
集じん容量1.3L
紙パック式
カラーシャンパンゴールド
[ecoこれっきり]運転(3段階自動切替え)
アイドリング&ストップ機能付
ホースとヘッドは軽く、パイプは細く。お掃除がもっとラクに。
[軽量ホース&ヘッド]
さまざまな床や壁ぎわのごみも軽い操作で吸い取ります。
[パワフル スマートヘッド]
ふき掃除したようにスッキリ[かるふきブラシ]
床質に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。
[ecoこれっきり]運転+パワーモニター+[アイドリング&ストップ]機能
販売価格

70,200(税抜)/ 77,220円(税込)

カタログ価格

70,200円(税抜)/77,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
部品EA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
部品EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top