すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AH-35G

品名 : AC100V/ 840W 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番CV-KP900L
集じん容量1.3Lサイズ207(W)×339(D)×203(H)mm
コード長5m重量2.3kg(本体質量)
3.6kg(標準質量)
カラーライトゴールド電源100V
消費電力約180~840W吸込仕事率約50~340W
騒音値約51~57dB付属品パッとブラシ、ほうきブラシ、すき間用吸口、サッとハンドル、パックフィルター(EA899AH-105)1枚
適合紙パックEA899AH-102、-103、-105省エネ機能[ecoこれっきり]運転「中」「弱」自動切替え
アイドリング&ストップ機能
ヘッド幅約230mmヘッド機能自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機能、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ
強力パワー340W(消費電力840W)
きれいな排気、微細なごみも99.999%逃がさない
※試験方法:大きさが0.3-10マイクロメートルの排出じんあい量測定。
「ごみくっきりライト」でごみを浮かび上がらせる
白色に加え、緑色のLEDライトを採用。緑色はもっとも明るく感じる波長に近く、照らされたごみとごみの影の明暗の差(コントラスト)が大きくなるため、ごみが見えやすくなります。さらに、合計7灯の光を効率的に集める設計のレンズで前方を照らします。これにより、暗いところはもちろん明るいところでも、見えにくかったごみを浮かび上がらせます。
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」
グリップハンドルに抗菌加工
回転ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用。
髪の毛などがからまりにくく、すっきり吸引。お手入れもラクです(※メーカー調べ)
ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。
床質や操作力に合わせてパワーやブラシ回転数を自動でコントロールします。
<ecoこれっきり運転>
センサーが床質・操作力を感知してパワーやブラシ回転数を自動コントロール。消費電力量を最大約70%低減します。(メーカー独自の基準によるもので、実際とは異なる場合があります。)
<アイドリング&ストップ機能>
お掃除の途中でヘッドをしばらく動かさないと、操作停止を感知してパワーを抑制、さらに自動で停止します。
アイコン
販売価格

60,700(税抜)/ 66,770円(税込)

カタログ価格

60,700円(税抜)/66,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AH-22A
  • 品番

    EA899AH-22A

  • コメント

    違い:サイクロン式、容量

その他関連
部品EA899AH-105 : 紙パック・衛生ナノテクスーパー(日立用・3枚)
オプションEA899AH-102 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
オプションEA899AH-103 : 紙パック・抗菌防臭(日立用・5枚)
ウェブカタログ画像
  • ※メーカー従来品比
  • 高集じんフィルターと高気密モーターケースなどによって、 微細なごみも捕集し、排気をきれいにします。
  • 軽い力でスイスイ前に進みます。[自走機能]

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top