すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-72

品名 : [充電式] 掃除機・スティック型(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCD-131P
重量2.2kg材質ABS樹脂、スチール
集じん容量ゴミ捨てラインまで:0.3L
最大容積:0.35L
電源充電式(リチウムイオン電池)

入力:AC100-240V、50-60Hz
出力:DC23V、0.5A
付属品スタンド、充電アダプター、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、排気フィルター×5枚
(1枚は本体内にセット済み)
連続使用時間標準モード:約20分
ターボモード:約7分
自動モード :約30分
セーブモード:約50分
使用バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー容量1,300mAh
バッテリー寿命繰り返し充電約1,500回吸引方法サイクロン式
使用温度範囲5~35℃サイズ本体のみ:252×220×1,060(H)mm
スタンド設置時:262×295×1,150(H)mm
充電時間約3時間半
フィルターがマスクと同じ素材の3層構造
静電モップクリーンシステム搭載
ほこり感知センサー搭載
ワイドな自走式パワーヘッド搭載
5気筒二段遠心分離で微細なごみを分離し、強い吸引力が続きます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
伸縮自在・角度調節可能の静電モップ、見えない高い場所や狭い場所もすみずみまで掃除ができます。
モップクリーンシステム搭載
アイコン
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 00:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AJ-10A
  • 品番

    EA899AJ-10A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top