すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-77

品名 : [充電式] 掃除機・スティク型(サイクロン式)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SCD-120P
集じん容量0.3L電源充電式(リチウムイオン電池)
連続使用時間標準モード:約15分、ターボモード:約8分、自動モード:約22分、セーブモード:約40分サイズ224×235×1035(H)mm
重量1.4kg充電時間約4時間(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります。)
付属品充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシバッテリー容量1900mAh
バッテリーリチウムイオン二次電池バッテリー寿命繰り返し充電約1000回
定格電圧DC10.8V入力AC100-240V(50/60Hz)
出力DC13.7V(0.5A)材質ABS樹脂、PP樹脂、PE樹脂
軽い力でヘッドがぐんぐん進む、自走式軽量パワーヘッド搭載。
回転ブラシがゴミをかき出します。バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔です。
充電スタンド付なので、お掃除が終わったらスタンドに置くだけで充電出来ます。
当社サイクロンスティッククリーナー史上最軽量の充電式サイクロンスティッククリーナーです。
「静電モップクリーンシステム」搭載。静電気でホコリを吸着しスタンドで除電、クリーナーでホコリを吸引するから何度も使えて経済的です。
コードレスで持ち運びが簡単なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
DCブラシレスモーターとリチウムイオンバッテリー採用で最大40分間パワフルに稼働し、一度の充電で部屋の隅々までお掃除ができます。
ほこり感知センサー搭載で、ゴミ・ほこりの量によってパワーを調節するので電池が長持ちします。
軽快なスリムボディを実現。
アイコン
販売価格

35,500(税抜)/ 39,050円(税込)

カタログ価格

35,500円(税抜)/39,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/07 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2521ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top