すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AK-11B

品名 : AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番YC-5009GY
消費電力600~1000W吸込仕事率強:250W
弱:120W
集じん容量1.2L騒音値強:65dB
サイズ235×350×245(H)mm重量5.0kg(付属品含む)
コード長約5m(コードリール式)スイッチ・表示手元操作(切・弱・強)
集じん方式サイクロン式床用吸込口タービンブラシ
延長パイプ仕様伸縮式延長管付属品ホース、伸縮式延長管、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル
サイクロンの高速回転による遠心力の働きにより 吸い取ったゴミと空気を強力かつ高効率に分離(分離率98%以上)
吸い取ったゴミを外側のドラムと内側のドラムで2回分離する「デュアルドラムサイクロン」
デュアルドラムサイクロンの仕組み:細かなチリゴミも遠心分離できるので、フィルターの目詰まりが抑えられ、吸込力が持続します。
その結果、フィルターメンテナンスも軽減。
サイクロン式の掃除機としては大容量1.2Lダストケース
ワンタッチでポイッと簡単にゴミ捨て、余裕の集じん容量で、ゴミ捨ての回数を軽減できます。
ワンタッチでポイッと簡単にゴミ捨てできる「ラクステ」機能を搭載
ダストケースとフィルターは取り外して水洗い可能なので衛生的です。
エアタービン式で高速回転するブラシが、じゅうたんの奥のホコリをかき出します。
手元スイッチ採用により強、弱、切の切替操作が楽にできます。
握りやすいグリップ形状なので自然な姿勢でお掃除できます。
伸縮式延長管:お好みの長さに調整が出来るので、楽な姿勢で掃除ができます
スリムなボディがコンパクト収納を可能にしました。
B4用紙サイズ以下のスペースへ収納出来ます。
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 15:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top