すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AK-12A

品名 : AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーツインバード工業(TWINBIRD)型番YC-T212BL
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1,000W(標準約750W)
吸込仕事率250W集じん容量約1.4L
騒音値59dB(強)電源コード長約5m(コードリール式)
サイズ約280(W)×390(D)×305(H)mm重量約4.6kg(本体のみ)
スイッチ・表示手元操作(切/標準/強 )集じん方式サイクロン式
床用吸込口タービンブラシ延長パイプ仕様伸縮式延長管
付属品ホース、伸縮式延長管、床用吸込口(タービンブラシ)、すき間ノズル、2WAY丸ブラシ
吸引力が続き、お手入れを少頻度にするサイクロンシステム搭載。
「 渦伸張抑制原理により 加速と強い遠心力が発生する 」ことを応用し、今までのサイクロンでは取りきれず フィルターの目詰まりの原因となっていた「 微細塵 」の遠心分離を可能にしました。
便利な 2WAY 丸ブラシ。カーテンレールのお掃除やサッシの溝、家具の脇などに便利な毛ブラシと、人やペットの毛を取るソフトブラシが切り替えてご使用になれます。
排気経路の工夫や共音対策を行い不快なノイズを減少。音量だけで無く全音域の不快音を抑え、朝や夜間でもお掃除ができます。
しっかり溜められるデカダストケース&ワンタッチ楽ステダストケースは 1.4 L の大容量。
「 ワンタッチ楽ステ 」構造なので、たまったゴミに手を触れることなく簡単にゴミ捨てできます。
追加説明吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 15:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top