すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-14A

品名 : [充電式/DC14.4V] 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BHC-1410
仕様充電器・バッテリー付使用電池14.4V仕様リチウムイオン1.5Ah(付属)
吸込仕事率28W連続使用時間11分(強)、24分(弱)
騒音値70dB(強)、65dB(弱)集じん容量0.5L(ダストバッグ)、
0.33L(紙パック)
サイズ455×121×160(H)mm(ハンディ時)重量1.2kg(充電パック含む)
充電時間30分付属品充電器、電池パック、
ワイドノズル、すき間ノズル、
延長管、紙パック(10枚)、
逆止板、ダストバッグ
追加説明吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813RB-14D : [14.4V・4000mAh]交換用バッテリー
部品EA899AR-1 : 紙パック(EA899AR、AR-14用・10枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top