すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-2A

品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番VC-1150
最大真空度25kPa吸込仕事率280W
集じん容量(乾燥)15L、(液体)12L騒音値72dB
電源AC100V電流12A
消費電力1,150W最大風量3m3/min
本体サイズ345×350×435(H)mm重量6.5kg
電源コード長5m付属品ホース1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W
乾湿両用集じん機
湿ったゴミや液体汚水も吸引できます。
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ
追加説明吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AR-2B
  • 品番

    EA899AR-2B

  • コメント

    変更点:ブランド・色調

その他関連
部品EA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top