すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AW-81

品名 : DC 3.6V 窓用バキュームクリーナー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番GlassVac
タンク容量100ml使用時間30分
電源充電式(3.6Vリチウムイオンバッテリー)充電時間約130分
定格電圧DC3.6V(充電式内蔵バッテリー)防水性能IPX4
ワイパー幅266mmサイズ266×163×222(H)mm
重量0.7kg付属品マイクロUSBケーブル、サクションヘッド(大・小)、ストラップ、スプレーアプリケーターボトル、マイクロファイバークロス(大・小)
作業量(フル充電、作業環境によって異なります)約105m2(清掃可能面積)
USBケーブルでカンタン充電
イパーヘッドの交換はワンタッチ
バッテリー残量インジケーター
余裕のタンク容量で連続作業に対応
クラストップレベルのコンパクトボディ:222㎜の全高は、バツグンの取り回しやすさ!タンクから水が流れることなく最後まで拭き取れます
ボッシュ特許のポリマーコーティングブレード(P・P・P)採用:ワイパーブレードのトップブランド、ボッシュの特許技術を採用し、抜群の拭き取り性能と耐久性です
豊富な標準装備:洗剤をスプレーできるスプレーボトルと、汚れを拭き取る2種類の幅のマイクロファイバークロスを標準装備しています
スタイリッシュなデザイン:すべりにくいディンプル加工のラバーグリップ等機能性を重視しながらもコンパクトでインテリアを邪魔しないスタイリッシュなデザインです
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899KY-1D
  • 品番

    EA899KY-1D

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top