すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AX-6

品名 : 79mm スチールブラシ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

旧EA899AX用
外径79mmねじサイズ1/2”-12
全長130mmブラシ部分約50mm
取り付け用オネジ付
販売価格

5,600(税抜)/ 6,160円(税込)

カタログ価格

5,600円(税抜)/6,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 14:20現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA899AX-1 31mm スチールブラシ
    EA899AX-2 37mm スチールブラシ
    EA899AX-4 59mm スチールブラシ
    EA899AX-5 70mm スチールブラシ
    EA899AX-6 79mm スチールブラシ
    EA899AX-7 91mm スチールブラシ
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top