すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899CB-2

品名 : AC100V/1100W ブロワバキューム(粉砕機能付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番RESV-1510V
電源100V消費電力1100W
風量6~10m3/分風速40~70m/秒
コード長0.3m吸込仕事率175W
ダストバッグ容量35Lサイズ1050×200×370(H)mm
重量4.5kg付属品ノズル、ダストバッグ、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード、ワイドノズル
落ち葉を約1/10に粉砕します。
無段変速
本体二重絶縁構造
追加説明●電流…12A
●絶縁方式…二重絶縁

販売価格

24,500(税抜)/ 26,950円(税込)

カタログ価格

24,500円(税抜)/26,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 04:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899CB-6A
  • 品番

    EA899CB-6A

  • コメント

    仕様確認して下さい

その他関連
オプションEA899RV-10A : (EA899CB-2・RV-2用) ダストパック
部品EA899CB-32 : [EA899CB-2・5・5A・6A・21・22用] 肩掛ベルト
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top