すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899CB-21

品名 : AC100V/1050W 電動ブロワバキューム

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番RESV-1020
電源AC100V・1050W回転数低速:9000rpm
高速:12800rpm
サイズ903×195×480(H)mm重量4.2kg
吸い込み、吹き寄せ
風速低速:47m/s
高速:62m/s
風量低速:6.5m3/min
高速:9.0m3/min
2段階切替
本体二重絶縁構造
付属品肩掛けバッグ、ノズル、ローラー、ダストバッグ(30L)、延長コード(10m)
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 22:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899CB-5A
  • 品番

    EA899CB-5A

  • コメント

    違い:粉砕機能付き

その他関連
部品EA899CB-26 : [EA899CB-21・-22用]ダストバック
部品EA899CB-32 : [EA899CB-2・5・5A・6A・21・22用] 肩掛ベルト
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top