すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899CB-5

品名 : AC100V/1050W ブロワバキューム(粉砕機能付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番RESV-1000
電源100V消費電力1050W
風量低速:6.5m3/分、高速:9m3/分風速低速:47m/秒、高速:62m/秒
吸込仕事率低速67、高速131W
吸い込み、吹き飛ばし
ダストバッグ容量25Lサイズ905×174×400(H)mm
重量3.2kg付属品ノズル、ダストバッグ、ローラー、延長コード
落ち葉を約1/10に粉砕します。
本体二重絶縁構造
追加説明●電流…10.8A
●集じん時粉砕比率…10:1
葉の種類・大きさや乾燥の度合いにより異なります。
●絶縁方式…二重絶縁
●コード長さ…0.3m

販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 04:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899CB-5A
  • 品番

    EA899CB-5A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量など

その他関連
部品EA899RV-11 : (EA899CB-5,5A用) 交換用ダストパック
部品EA899CB-32 : [EA899CB-2・5・5A・6A・21・22用] 肩掛ベルト
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top