すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899CB-7

品名 : AC100V/1250W ブロワバキューム(粉砕機能付/伸縮)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキンボシ型番GTC-1250
ダストバッグ容量35L風量9m3/min
風速45m/s電源100V
付属品ショルダーバンド、ダストバッグ、本体コード10m(延長コードではありません)サイズ180×800~1100×300(H)mm
重量3.4㎏材質樹脂
消費電力1250W
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 22:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2532ページ

代替品

EA899CB-5A
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介動画商品紹介動画
  • エスコ便利カタログ2532ページ
  • エスコ便利カタログ2533ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top