すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899D-11

品名 : DC36V 背負クリーナー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番VC261DZ
電源18Vリチウムイオン電池×2(別売)連続使用時間パワフル:約40分、
強:約1時間15分、
標準:約2時間20分
吸込仕事率パワフル:95W
強:50W
標準:25W
騒音値パワフル:69dB
強:65dB
標準:62dB
最大風量2.2m3/minサイズ(W×D×H)mm230×152×373
重量4.4kg集じん容量2.0L
付属品ホース(内径32mm×1.0m)
ベンディングパイプ
伸縮式ストレートパイプ
切替ノズル
フリーノズル
ホースバンド(本機取付)
紙パック(10枚+本機取付1枚)
バッテリー・充電器は別売です。
必ず充電済みのバッテリー2本を取り付けて下さい。
LEDライト付
風量3モード切替
ブラシレスモーター搭載
体型に合わせてベルト調整可能
アイコン
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA899D-13 : [EA899D-11用] 紙パック(10枚)
部品EA899D-14 : [EA899D-11用] HEPAフィルタ
オプションEA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top