すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899DA-5

品名 : DC18V/ 7.5L 乾湿両用掃除機(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番VC750DRG
電源18Vリチウムイオン電池(6.0Ah)(付属)容量(L)集じん:7.5
吸水:4.5
電動機DCブラシレスモータ吸込仕事率強:50W
標準:25W
最大風量強:1.6m3/min
標準:1.3m3/min
最大真空度強:6.7kPa
標準:4.2kPa
連続使用時間強:約36分
標準:約72分
充電時間実用充電:約27分
フル充電:約40分
サイズ251(W)×418(D)×278(H)mm重量4.1kg(電池含)
用途ブロア作業・水回り作業後の清掃・車内清掃・電動工具接続など付属品バッテリー、充電器、バッテリカバー、伸縮ホース(0.4~2.0m)、ワイドノズル、サッシノズル、ショルダーベルト
乾湿両用
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立
バッテリ残容量表示
伸縮ホース:収納時は0.4m 最大2mまで伸びます。
「アプト」防滴・防じん
販売価格

57,400(税抜)/ 63,140円(税込)

カタログ価格

57,400円(税抜)/63,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top