すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899DC-22

品名 : DC18.0V 集じん機(充電式粉じん用/本体のみ

仕様

メーカーマキタ型番VC350DZ
仕様本体のみ集じん容量3L
電源18Vリチウムイオン電池(3.0Ah)(別売)電動機直流マグネットモータ
吸込仕事率強:50W
弱:15W
最大風量3.4m3/min
最大真空度5.5kPa連続使用時間強:約13分
弱:約26分
(EA813M-43使用時)
充電時間実用充電:約17分
フル充電:約22分
(EA813M-53使用時)
サイズ195(W)×273(D)×226(H)mm
重量2.4kg(バッテリ含む)運転音強:78dB
弱:70dB
付属品ホース(φ28mm×2.5m)、ダストバッグ、ノズル、ショルダーベルト
粉じん専用
優れた取り回しで現場をキレイに!
2スピード切替:ボタン一つで作業に合せて[強]←→[標準]2つのスピードから選べます。
標準付属のノズルを取付けてブロワ作業もできます。
スイッチは肩掛け時も簡単に操作できます。
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/07 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-53 : DC14.4V-18V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top