すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-43A

品名 : DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番R36DB(SC)(XP)
使用電池36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)集じん容量400ml(1室)、100ml(2室)
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
18V(リチウムイオン5.0Ah)
(工具本体にて自動切替)
連続使用時間(強)15分、(標準)30分、(弱)60分
吸込仕事率(強)90W、(標準)50W、(弱)25Wサイズ(ハンディー時)519×112×180(H)mm
重量1.8kg充電時間25分
付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズルカラーペールホワイト
紙パック不要
吸込力が持続する2段サイクロンを搭載
高回転ブラシレスファンモーター搭載
替バッテリー:EA813HF-17B
高性能(HEPA)フィルタ採用によりクリーンな排気
フィルタのお手入れお知らせランプ付
吸引力が3段階に切替可能
LEDライト付
大きなゴミと空気を大形サイクロンで遠心分離後、細かいゴミを小形サイクロン(10気筒)で遠心分離します。残った微粒子は高性能(HEPA)フィルタがキャッチ。そのため、フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。
底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。
車輪位置の最適化により段差での引っ掛かりを低減します。
前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもしっかりとゴミを吸込みます。
アイコン
販売価格

59,200(税抜)/ 65,120円(税込)

カタログ価格

59,200円(税抜)/65,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899HC-43B
  • 品番

    EA899HC-43B

  • コメント

    バッテリーデザイン変更

その他関連
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899HP-32 : [EA899HC-43用] HEPAフィルタ
部品EA899HP-33 : [EA899HC-42・43用] 2段サイクロン式ユニット
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
ウェブカタログ画像
  • 隙間もしっかりお掃除
  • サイクロン一体形
  • じゅうたん等の段差を乗り越え易い
  • 動きがスムーズ
  • 押しても引いてもゴミの吸込みが可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top