すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KF-20

品名 : AC100V/1300W/34L 乾湿両用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.184-508.0
商品名NT35/1Ap電源AC100V(50/60Hz)
消費電力1300W低格電流13A
吸引風量61L/sec真空度230hPa
吸込仕事率268Wタンク容量34L(吸水容量:20L)
騒音値70dBコード長7m
標準パイプ径35mmサイズ510(W)×370(D)×575(H)mm
重量11.5kg付属品サクションホース:2.5m、
サクションパイプ×2本、
フロアノズル、コーナーノズル、
エコフィルター、
紙パック×1
コンパクトなのにパワフルな吸引力で効率的な作業ができます。。
大型タイヤで楽に取り回し、本体が振られて他の物にぶつかるリスクを軽減します。
フィルター自動チリ落し機能付き
高いゴミ回収能力。
液体や湿ったゴミの吸引時でもフィルターを交換せず使用できます。
軽量なプラスチックボディ、頑丈な設計でへこみや錆の心配がありません。
表面積が広い平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に活用でき効率良く作業が行えます。また、フィルターは液体や湿ったゴミの吸引時でも交換せずに使用することが出来ます。
軽量なプラスチックボディ&頑丈な設計
追加説明●軽量・パワフルな業務用乾湿両用クリーナーです。

<コンパクトボディ&パワフル吸引力>
  ●小型のボディに1,300Wのパワフルモーターを搭載。
  ●コンパクトサイズなので、物が多い場所でも軽快に清掃できます。
  ●大型タイヤ付きなので本体が振られて他の物にぶつかるリスクを軽減します。

<フィルターちり落とし機能>
  ●ちり落しボタンを押すことでフィルターの目詰まりを解消し、高いフィルター能力を保ちます。
  ●フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。

<高いゴミ回収能力>
  ●表面積が広い平型フィルターにより、ダストコンテナ容量の90%以上を有効に利用でき、効率良く作業が行えます。
  ●フィルターは液体や湿ったゴミの吸引時でも交換せずに使用することができます。

<扱いやすい軽量・頑丈なボディ>
  ●軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。
  ●頑丈な設計でへこみやサビの心配がありません。

<豊富なアクセサリー>
  ●様々な用途に対応するオプションアクセサリーをご用意しております。
  ●汚れの場所や、状況に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。
(13/12/10 0838)

販売価格

70,000(税抜)/ 77,000円(税込)

カタログ価格

70,000円(税抜)/77,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 03:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899KS-36A
その他関連
部品EA899KF-2 : [業務用] フィルターカートリッジ(EA899KS-36A用)
オプションEA899KF-10 : [業務用] エコフィルター(EA899KS-36A・60A用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top