すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KN-10B

品名 : AC100V/ 900W [家庭用] 乾湿両用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.629-854.0
商品名WD3電源AC100V(50/60Hz)
消費電力900W吸込仕事率190W
騒音値73dB容量集じん:17L
吸水:8L
サイズ388×340×525(H)mm重量5.8kg
コード長5m
丈夫でサビないステンレス製タンク
付属品吸引ホース2m、パイプ2本、
乾湿両用フロアノズル、
すき間ノズル、スポンジフィルター、
筒型フィルター、紙パック1個、
フロアノズルアダプター
(ゴム・ブラシ各1個)、
アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個
パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー
新しいフロアノズルとハンドル
新開発のフロアノズルは吸引能力が改善され、よりゴミが効率的に吸引できます。また、ハンドル部はクリップ式になったので、ホースの脱着が簡単になりました。
アクセサリーの収納が簡単
付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
便利なブロワー機能
ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
販売価格

19,000(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899KN-10C
  • 品番

    EA899KN-10C

  • コメント

    変更点:消費電力・吸込仕事率 他

その他関連
部品EA899KL-1 : [家庭用]スポンジフィルター(EA899KL・KN用)
オプションEA899KP-3A : [家庭用] ハウスキット(EA899KH・KL・KN用)
オプションEA899KN-1A : [家庭用] フィルターパック(4枚/EA899KN用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top