すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KY-1

品名 : [充電式/DC3.6V] 窓用バキュームクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源充電式(3.6V リチウムイオンバッテリー内蔵)充電時間約3時間
使用時間約20分汚水タンク容量100ml
ワイパー幅280mmサイズ130×90×355(H)mm
重量700g(バッテリー含む)付属品バッテリー、充電器、
窓用クロス×1、窓用洗剤×1、
スプレーボトル
軽々と持てるコンパクトサイズ
窓掃除だけでなく、結露や洗面所の鏡に飛び散った水しぶきも素早く吸い取れます。
ガラステーブルの天板など滑らかな平面の家具のお手入れにもお使いいただけます。
・しっかり吸引
バキューム機能が付いているので水ダレや拭きあとを残さず、汚れや洗剤をしっかり吸引します。
・ワイプパッド付きスプレーボトル
窓掃除の際には、洗剤を吹きかけてワイプパッド(マイクロファイバー製カバー)でのばし、汚れを浮き立たせます。
・充電式
充電式でコードレスになるので、場所を選ばず思い立ったらすぐ使用することができます。1回の充電でおよそ20分間の連続使用が可能です。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/12 20:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top