すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899PA-22

品名 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] フロアノズル(ローラータイプ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A5K7611
サイズ200(W)×210(D)×85(H)mm重量300g
材質PP
EA899PA-3A・-3SB・-6・-6S用
狭いすき間を清掃できるよう可動範囲を拡大
4つのタイヤで広い床面での動きがスムーズ
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899PA-22A
その他関連
本体EA899PA-3A : DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)
本体EA899PA-6 : DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は黒です。
  • ※商品は黒です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top