すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899RS-11

品名 : 1150W/12L 乾湿両用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番VC-125AWPD
電源100V消費電力(強)1150W、(弱)740W
吸込仕事率(強)185W、(弱)50W風量(強)3m3/min、(弱)1.6m3/min
真空度(強)25.3kPa、(弱)11kPa騒音値75dB
コード長5mサイズ358×332×430(H)mm
重量6.7kg
エア工具と連動させて使用できます。
連動・単動切換えスイッチ付
付属品湿式スポンジフィルタ、
集じんフィルタ、ポリ袋10枚、
ホースカバー、ホースバンド、
収納かご
★小物の収納に便利な収納かご付
集じん12L吸水9L
販売価格

81,300(税抜)/ 89,430円(税込)

カタログ価格

81,300円(税抜)/89,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899SF-1
  • 品番

    EA899SF-1

  • コメント

    メーカー違い 集塵:16L 吸水:9L

その他関連
部品EA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top