すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AG-5

品名 : 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番SS-52B
天板高さ(m)0.52全高(m)0.77
段数2折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm477×44×824
重量(kg)4.0天板サイズ356×182mm
最大使用荷重100kg踏ざん幅103mm
カラーブラック
アルミ合金製
アイコン
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 14:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1833ページ

代替品

EA903AG-5A
  • 品番

    EA903AG-5A

  • コメント

    変更点:天板デザイン

バリエーション一覧
EA903AG-5 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製/ブラック)
EA903AG-8 356x182mmx0.80m/3段 踏台(アルミ製/ブラック)
EA903AG-50 356x182mmx0.52m/2段 踏台(アルミ製)
EA903AG-80 356x182mmx0.80m/3段 踏台(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1832ページ
  • エスコ便利カタログ1833ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top